YOKOHAMA(横浜ゴム)
スイベルジョイント スイベルエルボ
材質
スチール
最高使用圧力(MPa)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
128
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12931146
E103-6
54
32
13
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931155
E103-9
62
38
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931164
E103-12
73
46
19
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931180
E103-19
88
58
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931189
E103-25
97
65
24
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931198
E103-32
111
76
26
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931207
E203-6
54
32
13
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931216
E203-9
62
38
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931225
E203-12
73
46
19
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931234
E203-19
88
58
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
12931250
E203-25
97
65
24
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931259
E203-32
111
76
26
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931268
E303-6
54
32
13
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
12931277
E303-9
62
38
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
12931286
E303-12
73
46
19
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931295
E303-19
88
58
22
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931304
E303-25
97
65
24
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931320
E403-6
54
36
17
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931329
E403-9
62
42
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931338
E403-12
73
50
23
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931347
E403-19
88
63
27
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931356
E403-25
97
70
29
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931365
E403-32
111
81
31
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931374
E503-6
54
39
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931390
E503-9
62
42
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931399
E503-12
73
49
22
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931408
E503-19
88
62
26
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931417
E503-25
97
70
29
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931426
E109-6
52
24
22.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
12931435
E109-9
59
28
27
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931444
E109-12
71
34
32.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931460
E109-19
91
44
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931469
E109-25
102
49
44.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931478
E309-6
52
24
22.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931487
E309-9
59
28
27
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931496
E309-12
71
34
32.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931505
E309-19
91
44
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931514
E309-25
102
49
44.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931530
E101-6
54
36
22.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931539
E101-9
62
42
27
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931548
E101-12
73
50
32.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931557
E101-19
88
59
40
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931566
E101-25
97
65
44.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931575
E104-6
49
32
13
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931584
E104-9
56
38
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931600
E104-12
66
46
19
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
12931609
E104-19
80
58
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12931618
E104-25
89
65
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931627
E105-6
53
35
22.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
91日以内出荷
返品不可
12931636
E105-9
58
38
27
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ