YOKOHAMA(横浜ゴム)
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12932424
RA403-6
200
67
5
32
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12932440
RA403-9
280
75
8
35
26
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12932449
RA403-12
370
84
10
38
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12932458
RA403-19
770
96
16
52
33
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12932467
RA403-25
980
103
20.5
58
36
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください