カクセー
スマートキャリー ミニ
お掃除の時に、風向きを変えたい時に。部屋から部屋へ移動させるときなど。キャスター付きだからとっても簡単です。3サイズ展開で、ファンヒーターや大型の観葉植物などサイズに合わせてお選びいただけます。
適合
外形寸法幅405×奥行317mmまでの石油ファンヒーター
寸法(mm)
443×357×70
質量(g)
670
材質(車輪)
ポリプロピレン、ポリカーボネート
タイプ
ミニ
耐荷重(kg)
40
キャスター
6輪自在(うちストッパー付2輪)
荷台寸法(幅)(mm)
357
耐熱温度(℃)
-20~110
荷台寸法(奥行)(mm)
443
材質(荷台)
ポリプロピレン/ポリカーボネート
有効内寸法(幅×奥行)(mm)
405×317
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940404
715650
443×357
60
¥1,400
¥
1,298
¥1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください