CAPTAIN STAG
フラップFDコンテナ50
側面のサイドドアから荷物をスムーズにアクセス可能。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納可能。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(g)
3200
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×335
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×95
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
495
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940980
UL-1058
49.5
530×365×335
グリーン
95
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12940989
UL-1059
49.5
530×365×335
カーキ
95
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください