エフピコ
AP惣菜 本体
冷惣菜専用トレー。カチッとはまる内外嵌合(かんごう)タイプ。嵌合性が高く、液体が漏れにくい。
材質
エコAPET
色
白
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
109×109×16
122×102×18
129×109×17
151×109×17
168×109×17
177×116×17
180×109×17
184×130×17
内容量
選択してください
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(50枚×24袋)
1ケース(50枚×32袋)
1ケース(50枚×36袋)
1ケース(50枚×40袋)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12946196
11-11(16)V エコ白
1ケース(50枚×40袋)
109×109×16
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946230
15-11(17)V エコ白
1ケース(50枚×32袋)
151×109×17
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946239
17-11(17)V エコ白
1ケース(50枚×24袋)
168×109×17
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946248
18-11(17)V エコ白
1ケース(50枚×24袋)
180×109×17
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946257
18-12(17) エコ白
1ケース(50枚×24袋)
177×116×17
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946266
18-13(17)V エコ白
1ケース(50枚×18袋)
184×130×17
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946205
12-10(17) エコ白
1ケース(50枚×36袋)
122×102×18
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12946214
13-11(17)V エコ白
1ケース(50枚×36袋)
129×109×17
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980