アルテモンド
アイリッシュクロス 生地
ホームファッション分野で幅広い用途に使われている綿オックス無地定番。豊富な色展開でオールシーズンに対応できます。
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12993954
A04
イエローグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993970
A05
オフ白
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993979
A06
ブラック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993988
A07
キナリカス残し
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12993997
A10
マロンクリーム
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994006
A13
パステルグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994015
A14
ピーチピンク
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994024
A16
ライトイエロー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994040
A22
ブルーセレスト
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994049
A27
ダークインディゴ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994058
A28
イエローベージュ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994067
A29
ファイアーレッド
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994076
A31
ビビッドグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994085
A32
ロイヤルブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994094
A33
パーシモン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994110
A43
グラスグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994119
A46
セピアブラウン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994128
A47
ガーネットレッド
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994137
A48
ブリック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994146
A49
クリームイエロー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994155
A50
ダークブラウン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994164
A51
ミルクティー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994180
A53
ボルドー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994189
A64
ベージュ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994198
A66
グリーンティー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994207
A68
ダークブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994216
A72
ベビーピンク
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994225
A73
サンドベージュ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994234
A81
バーントアンバー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994250
A87
ペールオリーブ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994259
A88
キューピッドピンク
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994268
A92
グレイッシュブラウン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994277
A93
チャコールグレイ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994286
A94
ミッドナイトブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994295
A97
ベンゲブラウン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994304
A98
マスカット
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994320
A99
ハワイアンブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994329
A101
サンタンオレンジ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994338
A103
ミルキーラベンダー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994347
A104
エメラルドグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994356
A105
ピーコックグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994365
A106
レイクブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994374
A107
マリンブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994390
A108
セラドングレー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994399
A109
デカルトグリーン
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994408
A110
バナナイエロー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994417
A111
ダークモーブ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994426
A112
フロストスカイ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994435
A113
ラベンダーブルー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994444
A114
ペールライラック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200