アルテモンド
OXプリント 783キャンプベア 生地
キャンプを楽しむクマがかわいい、素材感のあるプリント柄
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12994609
783-A
ネイビー
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994618
783-B
ライトグレイ
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994627
783-C
サックス
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994636
783-D
モカブラウン
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200