アルテモンド
OXプリント 771ディーン 生地
ウォッシュ加工を施したようなカラーデニム調プリント
用途
クッション、クッションカバー、座布団カバー、こたつ布団、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど
長さ(m)
55
幅(cm)
150
混率(%)
綿100
内容量
1個
全10種類を絞り込む
色
選択してください
アイスランドブルー
オリーブ
ゴールデンロッド
サンドベージュ
ネイビー
フロスティグレイ
ブラック
ペイルターコイズ
モスキーブラウン
ライトコーラル
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12994794
771-A
ネイビー
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994810
771-B
アイスランドブルー
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994819
771-C
フロスティグレイ
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994828
771-E
ブラック
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994837
771-F
モスキーブラウン
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994846
771-G
サンドベージュ
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994855
771-J
オリーブ
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994864
771-L
ペイルターコイズ
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994880
771-M
ライトコーラル
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12994889
771-N
ゴールデンロッド
オープン
¥
63,980
¥70,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200