旭化成ホームプロダクツ
ジップロックコンテナー ごはん保存容器 一膳用
「ごはん保存容器」のお買い得な5個入を新発売します。5個入なので、ごはんをまとめて炊いて保存するのに便利です。
形状
角形
容量(mL)
290
質量(g)
33
寸法(縦×横×高さ)(mm)
117×156×37
電子レンジ
可
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996614
-
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください