曜日別特売

キャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5

キャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨキャンパスインデックスで開けやすいバインダー65枚B5 - コクヨ

ワンアクションでパッとインデックスを開けるバインダー
表紙に入った切り欠きにより、ワンアクションでインデックスを開けます。
表紙にヒンジが入っており背をつかんでめくりやすく、大きく開いて閲覧しやすい仕様です。
開閉しやすく、中紙を差し替えやすいスライド式とじ具を採用。

セット内容扉紙・中紙10枚・PP製カラー見出しシート5枚(ル-P737D:ブルー3枚・淡グレー2枚、ル-P737LB:淡グレー3枚・濃グレー2枚)サイズB5-Sタイプタテ種類多穴リングファイル背幅(mm)19穴数26穴最大収納枚数(枚)65材質(表紙)R-PPとじ具の種類スリムタイプ(スライド式)中紙ノ-836BT外寸法(高さH×幅W)(mm)272×212内容量1冊
注意
※この製品は、「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13001198ル-P737D
940
779
857(税込)
翌日出荷
13001207ル-P737LBライトブルー
940
779
857(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする