曜日別特売

NEWカプセルテント

NEWカプセルテント - ブレインNEWカプセルテント - ブレインNEWカプセルテント - ブレインNEWカプセルテント - ブレインNEWカプセルテント - ブレインNEWカプセルテント - ブレイン

プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。

用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントセット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)種別単体砂袋材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PPオレンジ寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20内容量1セット
注意
※簡易トイレ、トイレットペーパーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003840BR-988SF
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする