VENTION
3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BL
3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブルー
Hi-Fi&車内AUZケーブル
材質
コンダクター:エナメル銅
AWG
29AWG
インターフェース
3.5mm オス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
アルミニウム合金
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006500
BA-4391
0.5
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006509
BA-4407
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006518
BA-4414
1.5
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください