VENTION
Cat.8 SSTP LANケーブル
先端部の折れ曲がりに強い、Cat.8 SSTP パッチケーブル
HDビデオストリーミング、安定したゲーム環境、高速ダウンロードに
色
ブラック
インターフェース
RJ45 8P8C
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
40
伝送帯域(MHz)
2000
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006895
IK-8900
コンダクター:無酸素銅
0.5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13006904
IK-8917
コンダクター:無酸素銅
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13006920
IK-8924
コンダクター:無酸素銅
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13006929
IK-8931
コンダクター:無酸素銅
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006938
IK-8948
コンダクター:無酸素銅
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006947
IK-8955
コンダクター:無酸素銅
5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60223068
IK-8962
コンダクター:無酸素銅、シールド:アルミホイル+金属織り、ジャケット:PVC
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223077
IK-8979
コンダクター:無酸素銅、シールド:アルミホイル+金属織り、ジャケット:PVC
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223086
IK-8986
コンダクター:無酸素銅、シールド:アルミホイル+金属織り、ジャケット:PVC
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60223095
IK-8993
コンダクター:無酸素銅、シールド:アルミホイル+金属織り、ジャケット:PVC
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください