曜日別特売

Cat.6 UTP LANケーブル

Cat.6 UTP LANケーブル - VENTIONCat.6 UTP LANケーブル - VENTIONCat.6 UTP LANケーブル - VENTION

射出成型により安定してしっかり差し込めるCat.6 UTP パッチケーブル

仕様ラインオーダー:568B材質コンダクター:銅被覆アルミニウムブラック規格CAT6インターフェースRJ45プラグ金メッキピン伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26材質(ジャケット)PVC内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13006956IB-47930.5
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
13006965IB-48091
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
13006974IB-48161.5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
13006990IB-48232
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
13006999IB-48303
オープン
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
13007008IB-48475
オープン
799
879(税込)
当日出荷
13007017IB-48548
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
13007026IB-486110
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
13007035IB-487815
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
13007044IB-488520
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
13007060IB-489225
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
13007069IB-490830
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
13007078IB-491535
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
13007087IB-492240
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする