日本スプリュー
スプリューハンドタップ(並目) M14X2.0 #2
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
45
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
95
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
10
シャンク径D(Φmm)
12.5
寸法KL(mm)
13
ねじ外径(mm)
16.598
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007464
SP-HT 14X2.0#2
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類