日本スプリュー
スプリューハンドタップ(並目) M24X3.0 #2
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
60
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
125
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
15
シャンク径D(Φmm)
20
寸法KL(mm)
18
ねじ外径(mm)
27.898
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007595
SP-HT 24X3.0#2
¥
28,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類