曜日別特売

スプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #2

スプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #2 - 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M30X3.5 #2 - 日本スプリュー

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。

用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)70喰付き部の山数5山全長L(mm)145精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)19シャンク径D(Φmm)25寸法KL(mm)22ねじ外径(mm)34.546内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13007620SP-HT 30X3.5#2
45,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする