日本スプリュー
スプリューハンドタップ(並目) M2.2X0.45 #3
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途
アルミ用。メートル並目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
18
喰付き部の山数
1.5山
全長L(mm)
46
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
3.2
シャンク径D(Φmm)
4
寸法KL(mm)
6
ねじ外径(mm)
2.784
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007665
SP-HT 2.2X0.45#3
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類