日本スプリュー
スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途
アルミ用。メートル細目ねじ用。
材質
高速度工具鋼SKH(JISG4403)
ねじ長さ(mm)
38
喰付き部の山数
5山
全長L(mm)
82
精度
1b級
刃部硬度
HRC61~64
寸法K(mm)
6.5
シャンク径D(Φmm)
8.5
寸法KL(mm)
9
ねじ外径(mm)
11.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007735
SP-HT 10X1.0#2
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類