アイホン
玄関子機(住戸アダプタ内蔵) GB-BA
玄関を美しくするコンパクトタイプ
形状
壁付け
質量(g)
190
電源
親機から供給
使用周囲温度(℃)
-10~60
色調
クリアブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008627
GB-BA
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください