アイホン
モニタ付ワイヤレス子機セット VJ-RW
外出中でもお手持ちのスマートフォン・タブレットで来訪者様の映像確認・通話をすることができます。
外出中にスマートフォン・タブレットで自宅インターホンの呼出・通話が可能
電源
DC2.4V/700mAh
通信方式
1.9GHz
充電時間(時間)
10
モニタ
2.4型TFTカラー
連続待受時間
70時間
連続通話時間(時間)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13008785
VJ-RW
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください