フルーツパック

フルーツパック - 信和

桃・りんごLLサイズ6個用。嵌合。穴あき。

材質
A-PET
寸法(mm)
303×210+H97(本体55+蓋42)
寸法(Φmm)
90
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1ケース(50枚×6袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130291104L-2 A-PET
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする