曜日別特売

10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ)

10Kアルミ製バタフライバルブ(給水用BJシリーズ) - KITZ(キッツ)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発
高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能
JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)

用途給水用バタフライ弁材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)0~35最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)対塩素EPDM接続ウエハー使用流体ハンドル形状ギア式材質(弁体)SCS13Aバルブ種類バタフライバルブ内容量1台
関連資料:(0.21MB) (0.42MB) (1.42MB)
注意
※0℃~35℃(遊離残留塩素濃度1mg/L(ppm)以下)の給水ラインに限ります。
※給湯ラインにはご使用できません。FKMシート品(型式:G-10BJUF)の別製品をご検討ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13059307G-10BJUCE-40A401-1/210K
32,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059316G-10BJUCE-50A50210K
32,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059325G-10BJUCE-65A652-1/210K
34,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059334G-10BJUCE-80A80310K
40,100
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059350G-10BJUCE-100A100410K
51,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059359G-10BJUCE-125A125510K
73,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059368G-10BJUCE-150A150610K
80,100
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13059377G-10BJUCE-200A200810K
135,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする