外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC

外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC - タンガロイ外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC - タンガロイ
寸法H(mm)25寸法B(mm)25油穴寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法L5(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25適合インサート3C-TCMT29X608-TM内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13064365STXCR2525X29-CHP-MC
29,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064374STXCL2525X29-CHP-MC
29,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする