タンガロイ
Y軸加工用バイト C-STECN-Y-CHP
寸法LF(mm)
125
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
3C-TCMT29X608-TM
寸法DCONMS(mm)
63
寸法SS
C6
CSP
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064408
C6STECN00125-29-Y-CHP
なし
¥
90,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください