タンガロイ
スクリューオン式ヘッド、後挽き用 QC12-JSEGR-CHP
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
勝手
右
寸法LH(mm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
3.5
寸法HF(mm)
12
適合インサート
J10ER005BF
寸法APMX(mm)
3
寸法OAW(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13067174
QC12-JSEGR10-CHP
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください