タンガロイ
外径用スクリューオン式ヘッド QC12-JSVVXR-CHP
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
21
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
寸法HF(mm)
12
適合インサート
VXGU09T202L
寸法OAW(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13067199
QC12-JSVVXR09-CHP
右
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください