ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP

ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP - タンガロイステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP - タンガロイ
寸法(mm)(HBKL)25寸法H(mm)12寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)21寸法OAW(mm)30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13067269QC-1216F-F15-CHP651
33,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067278QC-1216X-F15-CHP1002
39,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする