Y軸加工用バイト C-SDNCN-Y-CHP

Y軸加工用バイト C-SDNCN-Y-CHP - タンガロイY軸加工用バイト C-SDNCN-Y-CHP - タンガロイ
寸法LF(mm)125寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応適合インサート2D-DCMT13T404-ZF寸法DCONMS(mm)63寸法SSC6CSPあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13067549C6SDNCN00125-13-Y-CHPなし
90,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする