タンガロイ
外径用ホルダ ACLNR/L
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069624
ACLNL2020H12-A
20
20
左
26
100
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069640
ACLNL2525K12-A
25
25
左
30
125
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069649
ACLNR2020H12-A
20
20
右
26
100
¥
10,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069658
ACLNR2525K12-A
25
25
右
30
125
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069667
ACLNR2525M12-A
25
25
右
30
150
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください