タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L
寸法LH(mm)
30
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069676
AWLNL2020H08-A
20
20
左
100
25
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069685
AWLNL2525K08-A
25
25
左
125
32
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069694
AWLNR2020H08-A
20
20
右
100
25
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069710
AWLNR2525K08-A
25
25
右
125
32
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください