曜日別特売

突切り・溝入れ用ホルダ CTER/L

突切り・溝入れ用ホルダ CTER/L - タンガロイ突切り・溝入れ用ホルダ CTER/L - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
勝手
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13069719CTEL1616-3T12161632110
15,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
13069728CTEL2525-2T20252538.5150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069737CTEL2525-5T17252537150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069746CTEL2525-6T16252539150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069755CTEL2525-6T25252547150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069764CTEL3232-8T32323256170
32,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069780CTER1616-3T12161632110
15,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069789CTER2525-2T20252538.5150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069798CTER2525-5T17252537150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069807CTER2525-6T16252539150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069816CTER2525-6T25252547150
20,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069825CTER3232-8T32323256170
32,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする