曜日別特売

小型旋盤用ホルダ JCTER/L

小型旋盤用ホルダ JCTER/L - タンガロイ小型旋盤用ホルダ JCTER/L - タンガロイ
寸法H(mm)10寸法B(mm)10勝手寸法LH(mm)18寸法LF(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.2推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)10寸法SSC(mm)1寸法CUTDIA(mm)20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070270JCTER1010X1.4T10
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする