タンガロイ
内径用ホルダ T-SCLPR/L
寸法H(mm)
11
勝手
右
寸法L3(mm)
59
寸法LH(mm)
25
材質(シャンク)
つっぱり
寸法LF(mm)
150
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
寸法DMIN(mm)
16
寸法DCONMS(mm)
12
寸法GAMP(°)
5
寸法GAMF(°)
-3
CSP
-
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071584
T12M-SCLPR08
¥
29,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください