タンガロイ
内径用ホルダ A-PCLNR/L
寸法H(mm)
23
勝手
右
寸法f2(mm)
4.5
油穴
有
寸法LH(mm)
45
材質(シャンク)
鋼
寸法LF(mm)
200
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
17
寸法DMIN(mm)
32
寸法DCONMS(mm)
25
寸法GAMP(°)
-6
寸法GAMF(°)
-13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071785
A25R-PCLNR12-D320
¥
33,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください