曜日別特売

タングマイスター用シャンク VSSD type

タングマイスター用シャンク VSSD type - タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD type - タンガロイ
接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25FIG1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シャンク)
寸法LB(mm)
寸法LF(mm)
寸法LBX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071837VSSD25L120S15-C超硬5812060
102,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071846VSSD25L135S15-S3313535
19,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071855VSSD25L170S15-C超硬98170100
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071864VSSD25L250S15-C超硬148250150
199,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする