タングマイスター用シャンク VTSD type

タングマイスター用シャンク VTSD type - タンガロイタングマイスター用シャンク VTSD type - タンガロイ
接続ねじS15寸法BD(mm)23.9シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)32内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シャンク)
寸法LB(mm)
寸法LF(mm)
寸法LBX(mm)
寸法BHTA(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13071880VTSD32L155S15-S-1554585
25,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071889VTSD32L220S15-S-22010088
25,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071898VTSD32L250S15-C超硬14525015089
243,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071907VTSD32L300S15-C超硬19830020089
280,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする