タンガロイ
チップ WNMG-SW
材質
T515
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088610
WNMG080408-SW T515
0.8
0.3~0.6
¥11,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088619
WNMG080412-SW T515
1.2
0.5~0.8
¥11,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください