曜日別特売

ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-M

ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-M - タンガロイ
寸法LF(mm)40エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)63寸法APMX(mm)4寸法DCSFMS(mm)29寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20寸法CRKSM16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
寸法DC2(mm)
寸法CICT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089005HXLN04M032M16R050.224.23223.65
75,700
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089014HXLN04M040M16R060.2432.24031.66
71,400
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする