HXLN04M040M16R06 ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-M タンガロイ 13089014

寸法図

ラジアスカッタ モジュラヘッド HXLN-MHXLN04M040M16R06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13089014
品番
HXLN04M040M16R06
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980
質量(kg)
0.24
寸法DC(mm)
32.2
寸法DCX(mm)
40
寸法DC2(mm)
31.6
寸法CICT(mm)
6
寸法LF(mm)
40
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
63
寸法APMX(mm)
4
寸法DCSFMS(mm)
29
寸法APMX2(mm)
1.3
寸法KAPR2(°)
20
寸法CRKS
M16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする