曜日別特売

溝入れ突切り用ホルダ JSXXR/L-S

溝入れ突切り用ホルダ JSXXR/L-S - タンガロイ
寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LH(mm)30寸法LF(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)1.2寸法HF(mm)16寸法CWX(mm)2寸法HBH(mm)0寸法CWN(mm)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089477JSXXL1616X09-S5.5
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089486JSXXR1616X09-S0.2
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする