外径用ホルダ SRGCR/L-6F

外径用ホルダ SRGCR/L-6F - タンガロイ
寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)18.6寸法LF(mm)150寸法RE(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32推奨締付トルク(N・m)3寸法HF(mm)25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089495SRGCL2525M12-6F
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089504SRGCR2525M12-6F
15,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする