タンガロイ
外径用ホルダ SRDCN-6F
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
なし
寸法LH(mm)
24.1
寸法LF(mm)
150
寸法RE(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
18.5
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089520
SRDCN2525M12-6F
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください