CBNチップ 2QP-VNGM-HP

CBNチップ 2QP-VNGM-HP タンガロイ

材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.1 コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)9.525
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51694809 2QP-VNGM160404-HP 1ケース(2個)
39,100
29,490
32,439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
13089608 2QP-VNGM160404-HP BXA20 1個
7,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする