寸法図
タンガロイ
CBNチップ 2QP-VNGM-HP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
51694809
品番
2QP-VNGM160404-HP
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
BXA20
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
3.1
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
9.525