曜日別特売

突切り・溝入れ用ホルダ FLASR/L

突切り・溝入れ用ホルダ FLASR/L - タンガロイ
寸法H(mm)16寸法B(mm)16寸法LF(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)16寸法HF(mm)16寸法CWX(mm)3寸法CDX(mm)4.81寸法CWN(mm)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090055FLASL-1616M3
26,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090064FLASR-1616M3
26,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする