タンガロイ
突切り・溝入れ用ホルダ HS-FLER/L
勝手
右
油穴
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CWX(mm)
3
寸法CWN(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090168
HS40-FLER3W
40.1
28
56.1
40
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090177
HS50-FLER3W
41.9
35
70.1
50
¥
110,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください