タンガロイ
内径ねじ切り用ホルダ MTVNR/L-54
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
勝手
右
寸法LH(mm)
39
寸法LF(mm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
38.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090405
MTVNR-3232M54
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください