タンガロイ
内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-LNFR/L-54API
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
寸法DMIN(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090414
HS40-LNFR-54API
32
27
50
40
¥
74,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090430
HS50-LNFR-54API
41
35
63
50
¥
105,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください