外径ねじ切り用ホルダ MTVOR/L

外径ねじ切り用ホルダ MTVOR/L - タンガロイ
勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090527MTVOR-2525M425253115031.7
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090536MTVOR-2525M525253615031.7
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090545MTVOR-3232M432323117838.1
32,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090554MTVOR-3232M532323617838.1
32,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする